※着用例
セルヴァン
セルヴァンの サポーター・テーピング
セルヴァンの サポーター
セルヴァンの ひざ・ひじ用 サポーター
チタンサポーター ひざ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
19975323
品番
5100002
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
関節の保護や保温におすすめ
チタン加工部分を肌側に向けてご使用ください。
サイズ
M-L
色
ホワイト
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
寸法(cm)
25〜50
適合部位
ひざ用