※使用例
セルヴァン
セルヴァンの サポーター・テーピング
セルヴァンの サポーター
セルヴァンの ひざ・ひじ用 サポーター
ゆったり編んだシルク混サポーター ひじ用 2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
19975366
品番
5390000
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
冷えからくる関節の悩みに!
保温性、吸湿性に優れたシルク混です。
ゆったりとしたリブ編みで、伸縮性に優れている為、締めつけ感が少なく心地よくご着用いただけます。
色
アイボリー
サイズ
フリー
材質
絹・ポリエステル・その他
適合部位
ひじ用
適合腕周(cm)
20〜30