※使用例
三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 手首・足首用 サポーター
ソルボDoリストサポーター(片手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
サイズ
L
注文コード
19975664
品番
346085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
左右区別・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手首の動きを妨げずにサポート・固定
手首痛対策サポーター。
血行を妨げず圧迫し、運動制限。
サイズ
L
色
ブラック
左右区別
左
材質
ナイロン・ポリウレタン
適合部位
手首
アズワン品番
8-8182-05
適合手首周(cm)
16〜18