※使用例(画像は左手用)
三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 手首・足首用 サポーター
ソルボDoリストサポーター(片手)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19975673
品番
346085
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手首の動きを妨げずにサポート・固定
手首痛対策サポーター。
血行を妨げず圧迫し、運動制限。
サイズ
S
色
ブラック
左右区別
右
材質
ナイロン・ポリウレタン
適合部位
手首
アズワン品番
8-8182-02
適合手首周(cm)
12〜14