ビビエルボ
ビビエルボの サポーター・テーピング
ビビエルボの サポーター
ビビエルボの 手首・足首用 サポーター
足くび安心
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19975804
品番
4905
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
足くびをしっかり固定
サイズ
M
色
ベージュ
材質
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
サイズ(cm)
22〜24
適合部位
足くび
材質(パイプ)
ナイロン・ポリウレタン