アクト
アクトの サポーター・テーピング
アクトの サポーター
アクトの 手首・足首用 サポーター
ドクターアンクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19975865
品番
358002
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テーピング感覚でしっかり固定
医療スタッフによって開発されました。
快適素材、通気性クロロプレンラバーを採用。
着脱式くるぶしパッドで固定力の調節が自由自在。
サイズ
M
色
ブラック
材質
クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン
サイズ(cm)
22〜25
適合部位
足首