※使用例
三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 足用 サポーター
ソルボ外反母趾サポーター
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜27
左右区別
左
色
ベージュ
注文コード
19975944
品番
3755
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・左右区別・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外反母趾に庄着が簡単
外反母趾に高い固定力
ソフトで快適な履き心地
薄型なのに高い補整力。
横アーチの締め付けを調整可能。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ベージュ
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜27
左右区別
左
アズワン品番
8-7132-05