※使用例
三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 足用 サポーター
ソルボ外反母趾サポーター
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜27
左右区別
右
色
シルバーグレー
注文コード
19976014
品番
346089
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・左右区別・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外反母趾に庄着が簡単
外反母趾に高い固定力
薄型なのに高い補整力。
横アーチの締め付けを調整可能。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
シルバーグレー
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜27
左右区別
右
アズワン品番
8-8180-06