※使用例
三進興産
三進興産の サポーター・テーピング
三進興産の サポーター
三進興産の 足用 サポーター
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19976136
品番
346084
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
親指と小指の曲りに
横アーチの締め付けを調整可能。
色
シルバーグレー
サイズ
S
サイズ(cm)
21.5〜23
材質
ナイロン・ポリウレタン
アズワン品番
8-8179-02
左右区別
右