※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用線材
モリブデン線(Φ0.8×500mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19976268
品番
Mo-Φ0.8
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)
0.8
長さ(mm)
500
材質
モリブデン線
寸法(mm)
Φ0.8×500
アズワン品番
3-5529-05
純度(%)
Mo≧99.95