※(左)外側(右)内側
アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの ひざ・ひじ用 サポーター
ニーケアー・OA1(左右兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
19976303
品番
19263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
装着しやすく快適でズレにくい
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
サイズ
M
色
ブラック
左右区別
左右兼用
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
寸法(cm)
38〜42(ひざのお皿中心より10cm上周囲)