※(左)外側(右)内側
アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの ひざ・ひじ用 サポーター
ニーケアー・OA1(左右兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19976328
品番
19261
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,567
販売価格(税別)
¥
7,788
バスケットに入れる
装着しやすく快適でズレにくい
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
サイズ
LL
色
ブラック
左右区別
左右兼用
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム
寸法(cm)
46〜50(ひざのお皿中心より10cm上周囲)
適合部位
ひざ
アズワン品番
8-3080-05