※使用例
アクト
アクトの サポーター・テーピング
アクトの サポーター
アクトの ひざ・ひじ用 サポーター
ドクターニーライフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19976513
品番
358001
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属支柱でしっかり固定
医療スタッフによって開発されました。
快適素材、通気性クロロプレンラバーを採用。
サイズ
L
色
ブラック
材質
クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン
寸法(cm)
48〜53(ひざのお皿中心より14cm上周囲)
適合部位
ひざ