※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
シルクメッシュ(121メッシュ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19976548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質
シルク
仕様
(繊度)42/42デニール
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
121
アズワン品番
3-5148-05
開口率(%)
32
目開き(μm)
118