3X4 SC-4ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19977076 3X4 SC-4ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19977076 3X4 SC-4ステン(+)マルサラコ 大阪魂 19977076

SC-4ステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 19977076 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,164
販売価格(税別)
21,058
長さ(mm)4 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法C(mm)0.25 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする