曜日別特売
17851 サクロライト・DX アルケア 19977484

 

17851 サクロライト・DX アルケア 19977484
17851 サクロライト・DX アルケア 19977484

サクロライト・DX

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード19977484品番17851
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

動きを妨げない幅狭設計
背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。

サイズ3L材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・綿・アルミ寸法(cm)105~120(腸骨の周囲)アズワン品番8-4272-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 日常
医療・福祉・介護関連業

値段も手ごろだし、一番使いがってがいいです。
おすすめです。

対象商品 : 19977466
2022-10-19
用途: キッチンで長時間の作業

しっかりと腰がホールド出来て良いベルトです。サイズがもう一つ大きいのを買いたいと思っています

対象商品 : 19977475
2022-02-28
用途: 腰痛時や腰痛予防対策
その他業種

以前、整形外科で出されたものと同じものです。使用期限も有りくたびれてきたので今回購入しました。
使用につれて縁がほつれてくると思いますが、縫って簡単に補修できる範囲なので問題ないです。

対象商品 : 19977484
2019-10-16
用途: 家事、立ち仕事
運輸・通信業

お安いのでどうかなと思ったのですが、きちんとした作りでサポート力も問題ないです。いい買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする