※使用例

バックレスキューベルトメッシュ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19977606 品番 396004
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量で通気性抜群
腹腔圧上昇を効果的に高め、腰椎への負担を軽減します。

サイズS 腰廻り(cm)55〜64 材質ナイロン・ポリエステル・その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19977624
2022-01-07
用途:
腰椎の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

製品はしっかりとした物で耐久力もありそうですが、サイズの許容範囲がLの78〜94cmはちょっと厳しいと思います。〜90cmまでだと思います。88cmの私でもLLにすれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする