付属品携帯ケース・ネックストラップ
種別トゥルーパルス200X
寸法(mm)110×130×50
質量(g)382
電源CR123A×1個(テスト用付属)
最小表示0.01m
最小表示量(mm)0.01m
精度4〜30cm(目標物の反射率による)、【傾斜】±0.1°
倍率(倍)【望遠】7
センサー【傾斜】上下±90°感知
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度
使用環境温度(℃)【気温】-20〜+60
防塵防水性能IP56
ねじ穴三脚/一脚取り付け(直接取付が可能)
耐衝撃性NEMA3
モード【目標物】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
アズワン品番61-7344-95
Bluetooth○
測定距離(m)0〜1900(高反射性の目標物は1900m以上感知)