曜日別特売
X13-102 ステージ ツクモ工学 19979129

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

X13-102 ステージ ツクモ工学 19979129
X13-102 ステージ ツクモ工学 19979129

ステージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
質量(g)380
内容量1個注文コード19979129品番X13-102
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,910
販売価格(税別)
18,100

ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。

材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)質量(g)380種類Zステージ分解能0.5mm/回転アズワン品番3-5128-15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40ストローク(Z距離)(mm)±7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする