曜日別特売
X14-002 ステージ ツクモ工学 19979147

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

X14-002 ステージ ツクモ工学 19979147
X14-002 ステージ ツクモ工学 19979147

ステージ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
種類xzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
質量(g)440
内容量1個注文コード19979147品番X14-002
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,320
販売価格(税別)
31,200

ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。

材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)質量(g)440種類xzステージ分解能0.5mm/回転アズワン品番3-5128-17送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±7ストローク(Z距離)(mm)±7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする