4X5 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19979910 4X5 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19979910 4X5 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19979910

グリーン(+)アプセットコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19979910 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,366
販売価格(税別)
14,878
長さ(mm)5 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法s(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする