アズワン
ステージ(角度傾斜)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
テーブル幅(mm)
150
40
100
130
150
テーブル長さ(mm)
200
70
126
210
200
耐荷重(N)
98
29.4
49
98
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19979926
品番
AG220
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥133,100
販売価格(税別)
¥
121,000
バスケットに入れる
材質
ステージ/アルミ
高さ(mm)
90
種類
傾斜ステージ
アズワン品番
3-6279-05
耐荷重(N)
98
保持方法
ネジ止め他
移動量(°)
0~45
テーブル幅(mm)
150
テーブル長さ(mm)
200