5X5 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19980217 5X5 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19980217 5X5 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19980217

グリーン(+)アプセットコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19980217 品番 5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,954
販売価格(税別)
12,685
長さ(mm)5 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする