精密圧力調整器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19980538 品番 GHN1-O2
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。

適合ガスO2 仕様【入口】w2214山右袋ナット 種別SRS-HS-GHN1-O2 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1〜0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2〜25 アズワン品番2-759-08 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする