6X25 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19980759 6X25 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19980759 6X25 グリーン(+)アプセットコ(ニッケル 大阪魂 19980759

グリーン(+)アプセットコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19980759 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,356
販売価格(税別)
7,596
長さ(mm)25 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする