アズワン
アズワンの 袋用シーラー
アズワンの 卓上シーラー
卓上シーラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19981055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,791
販売価格(税別)
¥
14,355
バスケットに入れる
シール幅(mm)
2.4
シール長さ(mm)
200
種別
シールサイズ 2.4×200mm
アズワン品番
3-4914-01
付属品
ヒーター線×2本・テフロン×2枚
質量(kg)
2.4
電源
AC100V 300W
適合厚さ(mm)
0.3mm以下