アズワン
アズワンの 袋用シーラー
アズワンの 卓上シーラー
卓上シーラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19981064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,552
販売価格(税別)
¥
25,047
バスケットに入れる
シール幅(mm)
2.6
シール長さ(mm)
300
種別
シールサイズ 2.6×300mm
アズワン品番
3-4914-02
付属品
ヒーター線×2本・テフロン×2枚
質量(kg)
3.8
電源
AC100V 400W
適合厚さ(mm)
0.4mm以下