3X20 Sコートステン(+)アプセットコステン 大阪魂 19981215 3X20 Sコートステン(+)アプセットコステン 大阪魂 19981215 3X20 Sコートステン(+)アプセットコステン 大阪魂 19981215

Sコートステン(+)アプセットコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19981215 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,014
販売価格(税別)
12,740
長さ(mm)20 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法s(mm)5.5 寸法k(mm)2 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする