大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
パーカー(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
19982001
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,668
販売価格(税別)
¥
18,789
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.1
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3