大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
パーカー(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
19982080
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,316
販売価格(税別)
¥
19,378
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4