大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
パーカー(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(1300個)
注文コード
19982089
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,756
販売価格(税別)
¥
18,869
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4