あしかメディ工業
あしかメディ工業の 食事関連
あしかメディ工業の 食器 介護用
あしかメディ工業の 吸呑器
すいくちくん
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19982208
品番
797006
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
必要に応じて3種類の吸口を交換できます。
唇と舌で味わえるよう設計しました。
赤ちゃんのミルクにも最適。
材質
本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー
容量(mL)
200
仕様
吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口)
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
135