5X30 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982256 5X30 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982256 5X30 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982256

パーカー(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19982256 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,809
販売価格(税別)
12,554
長さ(mm)30 寸法t(mm)1.8 寸法k(mm)3.3 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする