台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護皿
取っ手付き汁椀
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19982542
品番
806063
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手付きだから安心
取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
材質(本体)
飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂、ウレタン塗装
容量(mL)
400
質量(g)
110
寸法(cm)
10.5×7
耐熱温度(℃)
-20〜140
柄
春秋