メープル
メープルの 食事関連
メープルの 食器 介護用
メープルの 介護皿
おかるのキモチ 六兵衛茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982628
品番
278004
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般の強化磁器より軽い!
陶器で食べる食事は美味しい!
ご自分で持ちあげてお食事ができる方に。
欠けにくく汚れも落ちやすい茶碗は粒々加工してあり、ご飯粒がとりやすい。
材質(本体)
軽量強化磁器
仕様
内赤巻は、茶碗の中の米粒が見やすくなります。
質量(g)
150
寸法(cm)
11.5×6
柄
つる葵(赤)、内赤巻