※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

384000 マーキングテープ アズワン 19982884 384000 マーキングテープ アズワン 19982884

マーキングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19982884 品番 384000
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。

材質ビニール ブラック テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)5 アズワン品番3-5566-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19982893
2022-08-18
用途:
ゲージ目印
まぜ健康農園 様 (農・林・水産業)

ものは良いが値段が高い。もう少し安くしてほしいがどうしたものか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする