曜日別特売
H36902-0006 滅菌サンプリングスコップ SP scienceware 19983399

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

滅菌サンプリングスコップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)60
内容量1箱(100個)注文コード19983399品番H36902-0006
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。

種別金属探知反応タイプ 60mL容量(mL)60アズワン品番3-6362-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする