スポンジハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 直径×長さL(Φmm×mm)25×100 注文コード19983617 品番918030
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は直径×長さL・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

柄が細くて持ちにくい時に
曲げ曲げハンドル付属のスポンジ
その他スプーンフォークなどにも使用可。

直径×長さL(Φmm×mm)25×100 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)8 耐熱温度(℃)120 厚さ(cm)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19983626
2024-01-05
用途:
介護現場での利用者の食事
医療・福祉・介護関連業

重くなく、太くてつかみやすいです。他の方も書かれていましたが、もう少し差込みやすいと便利かもしれません。あともう少しだけ柄の長さがあってもよいかも。

対象商品:
19983608
2023-01-30
用途:
介護施設での食事時
医療・福祉・介護関連業

適度な柔らかさと太さ、重くなく使いやすいです。水洗いが出来るのも良いです。

対象商品:
19983626
2021-08-09
用途:
子供のために
サービス業

子供がスプーンを使い始めた時に、掴み見やすいものをと思って購入。
買ってよかったです。

対象商品:
19983626
2018-03-12
用途:
握力のない利用者様に食事の時使っていただく
医療・福祉・介護関連業

スプーン若しくはフォークの柄の部分の差し込み口がもう少し収縮性があったら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする