曜日別特売
918049 スポンジハンドル フセ企画 19983626

スポンジハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個直径×長さL(Φmm×mm)28×95注文コード19983626品番918049
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

柄が細くて持ちにくい時に
曲げ曲げハンドル付属のスポンジ
その他スプーンフォークなどにも使用可。

直径×長さL(Φmm×mm)28×95材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)16耐熱温度(℃)120厚さ(cm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19983626
2024-01-05
用途: 介護現場での利用者の食事
医療・福祉・介護関連業

重くなく、太くてつかみやすいです。他の方も書かれていましたが、もう少し差込みやすいと便利かもしれません。あともう少しだけ柄の長さがあってもよいかも。

対象商品 : 19983608
2023-01-30
用途: 介護施設での食事時
医療・福祉・介護関連業

適度な柔らかさと太さ、重くなく使いやすいです。水洗いが出来るのも良いです。

対象商品 : 19983626
2021-08-09
用途: 子供のために
サービス業

子供がスプーンを使い始めた時に、掴み見やすいものをと思って購入。
買ってよかったです。

対象商品 : 19983626
2018-03-12
用途: 握力のない利用者様に食事の時使っていただく
医療・福祉・介護関連業

スプーン若しくはフォークの柄の部分の差し込み口がもう少し収縮性があったら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする