かるまげ35 スプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19983635 品番 PP35-1
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

とにかく軽い!
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。
柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。

サイズ 質量(g)19 長さ(cm)21.5 材質ステンレス、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19983635
2018-03-12
用途:
握力のない利用者様に提供
医療・福祉・介護関連業

スプーンの柄だけでなく、すくう部分も方向が変わる事が出来れば思います。

2016-08-19
用途:
食事
サービス業

口にするプラスチック部分が薄すぎるて強度が気になりますがヘッドを曲げる事で自分にあった口運びで食事がスムーズにはなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする