フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
かるまげ35 フォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19983653
品番
918050
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
とにかく軽い!
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。
柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
サイズ
大
質量(g)
17
長さ(cm)
21.7
耐熱温度(℃)
120