フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
かるまげまげ35 スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19983705
品番
918051
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
超軽量で首、柄が曲げられる
首と柄の両方が曲がる。
首の角度と柄のカーブを調整して、使いやすい形にできる。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
サイズ
小
質量(g)
17
長さ(cm)
21.6
耐熱温度(℃)
120