大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
BC(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
19984426
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,748
販売価格(税別)
¥
50,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.3
寸法n(mm)
0.6
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2