大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
BC(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(1400個)
注文コード
19984609
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,805
販売価格(税別)
¥
19,823
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1.1
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3