アルファメディカル
アルファメディカルの 衣服関連
アルファメディカルの 介護用エプロン
アルファメディカルの 食事用エプロン
食事用エプロン カンガルーポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19985087
品番
933004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水も油もしみないエプロン
耐久性に優れた水や油もしみない特殊加工。
首回りは着脱の着脱の楽なマジックテープ式。
色
グリーン
材質
ポリエステルツイル、発泡ポリエチレン
サイズ
LP(120cm×74cm)
寸法(cm)
120×74
首廻り(cm)
45〜55
アズワン品番
0-1048-01