大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GBSUS(+)スリムヘッドコSUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19985291
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,854
販売価格(税別)
¥
10,776
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
25
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3