4X15 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985458 4X15 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985458 4X15 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19985458

ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19985458 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,126
販売価格(税別)
14,660
材質SUS 長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法D(mm)8 寸法k(mm)0.9 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする