6X50 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986088 6X50 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986088 6X50 ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19986088

ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19986088 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,347
販売価格(税別)
12,134
材質SUS 長さ(mm)50 十字穴番号2 寸法D(mm)10 表面処理ジオメット 寸法k(mm)1.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする