大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19986368
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,869
販売価格(税別)
¥
98,972
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
6
ねじ径
M2.5
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
1.3
寸法D(mm)
5
寸法k(mm)
0.6