大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19986481
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥174,187
販売価格(税別)
¥
158,352
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
4
ねじ径
M3
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
1.5
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8